ボンダス スタビー・Lレンチセット

ボンダス スタビー・Lレンチセット - BONDHUSボンダス スタビー・Lレンチセット - BONDHUS
(1件のレビュー)

首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番381-6613セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6質量(g)100表面処理プロガード黒染め加工処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39522831SBLX7M
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39522831
2017-05-18
用途: 自動車の整備時
製造業

本メーカーは某海外有名工具のOEMとあって信頼があります。なめたくない、ここぞと言う時の第一選択肢の工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする