曜日別特売

ボンダス 六角ショート9本組

ボンダス 六角ショート9本組 - BONDHUS
(1件のレビュー)

表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番356-8601セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g)278RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39522935HLX9MS
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39522935
2013-03-05
用途: 狭い場所での作業

狭い場所ではこのショートタイプが作業性を高め便利。
六角穴への食いつきもよく品質もボンダスなので問題ありません。
値段が安めのショートタイプ製品の中ではこれが一番良いです。
現在は写真にあるゴリラのロゴはホルダーに入っていないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする