ミトロイ
T型ホローレンチ 差替式
サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
サイズ規格
ミリ
先端形状
六角
セット内容
T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
形状
T型
本体長さ(mm)
300
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビット全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39522987
THC50S
50
350
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39522971
THC100S
100
400
¥
14,740
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40437485
THC-150S
150
450
¥
15,560
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
40437494
THC-200S
200
500
¥
17,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください