いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット

いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット - スーパーツールいじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット - スーパーツール
(3件のレビュー)

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。
ロングサイズです。

仕上黒染トラスコ品番384-9376セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ熱処理55~58HRC内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39523321HTLH9S
4,870
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39523321
2024-01-16
用途: 機械のメンテナンス作業
大和電気設備

最近海外の機械のメンテナンスで必要となることが多くなり購入しました。
やはりスーパーツールは良いです。ホルダーも回転し使いやすいです。

対象商品 : 39523321
2020-09-10
用途: 自転車のメンテナンス
吉岡設計事務所サービス業

良い工具。そしてやはり精度の良い物が欲しかったので満足しています。

対象商品 : 39523321
2016-06-18
用途: トラック取り付け部品の脱着工具として
テクニカルアートタナベ部品販売部

問題なく使えます。工具ケースも収納しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする