曜日別特売

トルクスソケット(強力タイプ)

トルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(6件のレビュー)

強力タイプのトルクス(R)ソケットです。

タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び番号
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び番号
全長(mm)
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395235473TXT10T10552.72
1,395
899
989(税込)
当日出荷
395235563TXT15T15553.26
1,395
899
989(税込)
当日出荷
395235653TXT20T20553.84
1,395
899
989(税込)
当日出荷
395235743TXT25T25554.40
1,395
879
967(税込)
当日出荷
395235833TXT27T27554.96
1,470
929
1,022(税込)
当日出荷
395235923TXT30T30675.49
1,470
929
1,022(税込)
当日出荷
395236013TXT40T40676.60
1,530
939
1,033(税込)
当日出荷
395236173TXT45T45677.77
1,570
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
395236263TXT50T50678.79
1,570
999
1,099(税込)
当日出荷
395236353TXT55T556711.17
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39523583
2024-01-15
用途: トルクスソケットとして
有限会社 柴藤自動車

安定のTONE品質。
嵌めあいもしっかりしており安心して使用できます。

対象商品 : 39523635
2023-03-20
用途: ダイハツウェイクLA700Sのリヤハブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ車のリヤハブ交換に購入しました。
高トルクで締まった、錆びる部位のトルクスボルトでしたので手持ちの某工具店T55ソケットでは不安がありました。
強力タイプを謳うだけあり手触りからして強度の違いが分かるほど安心感のある製品で、使用時も剛性があり9.5sq差し込みでも不安なく作業できました。
ナメたらとても厄介な部位ですので、既に該当サイズをお持ちの方にもお勧めしたいです。

対象商品 : 39523635
2020-12-25
用途: ハブベアリングの交換
運輸・通信業

L175Sのハブベアリング交換に必要との事で購入。
近くのHCには売って無かったのでモノタロウさんで手配し
無事、取り付けも終了しました。
一部干渉部分もありましたが問題なく
使えましたので満足してます。

対象商品 : 39523592
2020-10-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一番よく使うサイズなので、強力タイプで、他の物とは色が違うこの商品にしました。色が違うので、使いたい時、すぐ判別できて手に取ることができます。

対象商品 : 39523601
2018-09-14
用途: ボルトの脱着

さすがトネ製品できつく締めこんであるボルトも難なく緩めることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 39523592
2017-02-17
用途: 組付け時
佐藤運輸株式会社製造業

すぐに、、、、割れる、、、ことなく、、使用できて、とても満足です。今までのと比べるとより良い効率でまわせております。
ぜひ、今後も使用していきたいと思っております。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする