曜日別特売

ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪

ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 - スーパーツールギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 - スーパーツールギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 - スーパーツールギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 - スーパーツール
(3件のレビュー)

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。

用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
破断荷重(kN)
爪の届く長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39524195GT100Sプーリ(mm):50~10050801.5
10,150
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
39524204GT150Sプーリ(mm):60~150751353.4
17,260
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39524213GT200Sプーリ(mm):80~2001002258.8
34,510
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39524204
2019-07-19
用途: 自動車部品交換作業
その他業種

思ってた以上に、頑丈で、しっかりした造りで、想定していた通りの使い易く、作業がストレス無くはかどり、大変満足しております 購入して良かった商品の一つです

対象商品 : 39524204
2017-11-15
用途: 機械整備時

バネがついているので、一人でも作業がやり易いです。不安定な場所でもしっかり固定できるので重宝します。

対象商品 : 39524195
2015-11-03
用途: エンジン修理

先端のかかり部分が丸くなっているので、つかみ深さが浅いものには不向き。 反面、丈夫に造られている。 片方を鋭くして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする