スーパーツール
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪
(1件のレビュー)
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途
自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪の届く長さ(mm)
被引き抜き物の直径最小(mm)
被引き抜き物の直径最大(mm)
破断荷重(kN)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39524231
G150S
145
60
150
60
1.95
¥
11,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
39524247
G200S
235
80
200
80
4.30
¥
24,360
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31247057
G100S
90
50
100
40
0.85
¥
7,510
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
39524222
G100S
90
50
100
40
0.85
¥
6,710
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください