曜日別特売

スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)

スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) - スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) - スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) - スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) - スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) - スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) - スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) - スーパーツール
(6件のレビュー)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
爪の届く長さ(mm)
被引き抜き物の直径最小(mm)
被引き抜き物の直径最大(mm)
破断荷重(kN)
爪の先端厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39524301GS90TM178(外掛時)20、(内掛時)80(外掛時)90、(内掛時)140202.71.6
12,240
9,698
10,668(税込)
当日出荷
39524292GS120TM178(外掛時)25、(内掛時)80(外掛時)120、(内掛時)180202.71.8
15,230
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39524317GS160TM310(外掛時)30、(内掛時)110(外掛時)160、(内掛時)220353.54.2
24,940
20,980
23,078(税込)
当日出荷
39524326GS200TM310(外掛時)30、(内掛時)110(外掛時)200、(内掛時)260353.54.5
37,270
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: ベアリング交換時
農・林・水産業

狭いところに使用する時、なくてはならない器具です。
また、広いスペースでも十分使用できます。

対象商品 : 39524292
2021-04-01
用途: 機械整備
建設業・工事業

ロングと普通と購入しました
超薄型も持っていますのでほぼ間に合います
変え爪のバリエーション希望です

対象商品 : 39524326
2016-08-31
用途: ベアリング交換時
製造業

価格の割りに作りもしっかりしていて作業に問題なく使用できます

2が参考にしています
対象商品 : 39524326
2016-07-06
用途: 特殊機械用に改造して、、、。

何しろ短納期が嬉しかったですね!!

対象商品 : 39524301
2015-07-22
用途: 焼きついたベアリングの交換に使用した。

使い易く良かったです。

対象商品 : 39524292
2015-10-15
用途: 圧入された部品を抜く為
油電機テック株式会社

今回は爪が逃げてしまい使いものにならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする