スーパーツール
ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)
奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
用途
隙間の狭い引き抜き作業に。
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
被引き抜き物の直径最小(mm)
被引き抜き物の直径最大(mm)
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39524405
P1000
PP2、PPN2、BS1S、PPA1(×2)、PCU2(×2)、PSN2125(×2)、RNG14×17
6
60
60
¥
79,100
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
41099134
P4000
PP2、PPN4、BS4、PCU4(×4)、PSN4115(×2)、PSN4420(×2)、RHG27
-
-
200
¥
145,160
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
39524414
P2000
PP2、PPN2、BS2S、PCU2(×2)、PSN2125(×2)、RNG19×22
9
115
100
¥
96,150
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください