スーパーハードはさみ 直刃 SK鋼

スーパーハードはさみ 直刃 SK鋼 - ALLEXスーパーハードはさみ 直刃 SK鋼 - ALLEX

折りたたみの開閉ばねで、疲れず安全に切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。

用途トタン波板(0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)のカットに全長(mm)245刃長(mm)55トラスコ品番361-6207質量(g)175硬度HRC60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3952497417215
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする