共通替刃

共通替刃 - 東京オートマック共通替刃 - 東京オートマック共通替刃 - 東京オートマック共通替刃 - 東京オートマック共通替刃 - 東京オートマック共通替刃 - 東京オートマック共通替刃 - 東京オートマック共通替刃 - 東京オートマック
(2件のレビュー)

安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。

用途木彫彫刻。材質安来鋼 青紙1号使用適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C内容量1本
全9種類を絞り込む
形状
刃幅(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
刃幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39525062CL2209印刃左910
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39525105R2206610
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
39525096R20181817
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39525087R22121212
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
39525071RC2206丸スクイ610
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
39525141F220669
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
39525132F22121211
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39525123TS2207三角60度713
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39525114TN2210三角90度1013
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525062
2018-02-11
用途: リョービDC-501を購入したが?
建設業・工事業

共通替刃との事で、購入しましたが?サイズが、
合わなく 差し込み口を削りました。
使えるようになりましたが、時間のロスでした。
残念・・・

3が参考にしています
対象商品 : 39525071
2013-10-03
用途: リョービの電動彫刻刀で使うつもりだった。
有限会社平和建設

共通替え刃とうたっているので東京オートマチック製以外の
電動彫刻刀で使えると勘違いして購入した。
開封し装着しようとして傷がついたので返品もできず
次回からは、ネーミングをうのみにせず購入しようと思う。
最後に何が共通なのか同メーカー内であれば共通は当たり前だと思うが如何。
他メーカー機種で使えないのであれば共通とうたうのはいかがなものかと・

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする