曜日別特売

Gカッパーハンマー

Gカッパーハンマー - オーエッチ工業Gカッパーハンマー - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。

用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理内容量1丁
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39525647CO05G25300#1/273
10,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
39525631CO10G30320#188
13,075
8,598
9,458(税込)
当日出荷
39525656CO15G35330#1 1/297
14,125
8,698
9,568(税込)
当日出荷
39525665CO20G38350#2110
16,455
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39525674CO30G45360#3121
24,530
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39525744CO40G50450#4134
33,875
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
39525683CO50G53600#5144
53,745
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
39525692CO60G57850#6154
64,770
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39525701CO80G63850#8169
74,960
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525665
2022-09-08
用途: 金属板を傷つけずにたたく時
有限会社村田工業所

製缶・板金作業の時に寸法を直すときに使用する。鉄のハンマーだと傷が付いてしまうが、銅なので板を傷つけずに叩けるので非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39525631
2017-02-02
用途: 機械組み立て時
建設業・工事業

手に馴染むような感じでとても使いやすいです。ヘッドが取り替え可能なのがいいかな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする