オーエッチ工業
カッパーハンマー
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
種類
銅ハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39525717
CO100
65
#10
185
¥
77,395
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39525726
CO120
70
#12
195
¥
97,780
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39525735
CO150
78
#15
203
¥
122,145
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください