ステンレステストハンマー

ステンレステストハンマー - オーエッチ工業ステンレステストハンマー - オーエッチ工業

手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。

用途食品関係、原子力発電所、鉄サビを嫌う場所での点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39525884TH2S13390#1/497
11,985
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
39525875TH4S17420#1/2113
18,675
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする