ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) - TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄) - TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄) - TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄) - TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄) - TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄) - TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄) - TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。

用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39526103TPU-470505#41422.3
12,440
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39526112TPU-580505#51482.5
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39526137TPU-8105910#81784.7
23,220
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39526076TPU-10105910#101985.5
26,010
22,980
25,278(税込)
当日出荷
39526094TPU-15122922#152207.8
34,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
31255387TPU12120920#122006.5
30,810
25,980
28,578(税込)
当日出荷
31255396TPU694910#61583.7
20,120
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39526121TPU-694910#61583.7
16,120
取扱い終了
39526085TPU-12120920#122006.5
24,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526137
2020-11-24
用途: 機械組付け時使用
藪原農園農・林・水産業

自分の手が、油で汚れている時にでもハンマーが手から
飛んでいくのを防止する為にグリップの最後が太くなっている。
嬉しいです
鉄ハンマーよりふりぬきやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする