TRUSCO
ドラゴンハンマー(一体型)#1
こんなお得な商品も!
ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥
729
~
税込
¥
802
~
(31)
(1件のレビュー)
人体工学設計で振動を吸収し、衝撃力を減少します。焼入硬度はHRC50~55度です。
用途
釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
342
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
炭素鋼
主な用途
大工作業
呼称
#1
質量(g)
875
焼入硬度
HRC50~55
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)
頭部長(mm)
132
トラスコ品番
366-8886
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39526146
TDH1
¥
5,210
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください