浅香工業
金象 AP掛矢 125 柄共
(1件のレビュー)
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。
種類
掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)
125
全長(mm)
900
材質(頭)
LLD/EVA
材質(柄部)
天然木
頭部長(mm)
245
トラスコ品番
382-0289
質量(kg)
3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39526496
110662
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません