曜日別特売

手打刻印ハンドル

手打刻印ハンドル - 尼崎彫刻工業手打刻印ハンドル - 尼崎彫刻工業手打刻印ハンドル - 尼崎彫刻工業手打刻印ハンドル - 尼崎彫刻工業手打刻印ハンドル - 尼崎彫刻工業

標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。

材質
ヘッド・シャフト:合金
グリップ:樹脂
質量(kg)0.2内容量1本
注意
※焼き入れ鋼への打刻作業には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39526803AK-8Hシャンク角/8
文字寸法/3
7,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39526776AK-10Hシャンク角/10
文字寸法/4・5
7,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39526785AK-13Hシャンク角/13
文字寸法/6・8
7,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39526794AK-16Hシャンク角/16
文字寸法/10・13
7,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする