曜日別特売

ピンポンチ

ピンポンチ - TRUSCOピンポンチ - TRUSCOピンポンチ - TRUSCOピンポンチ - TRUSCOピンポンチ - TRUSCOピンポンチ - TRUSCOピンポンチ - TRUSCOピンポンチ - TRUSCO
(4件のレビュー)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。

用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼内容量1本
全10種類を絞り込む
先端径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
先端径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39526855TPP25102.570
610
529
582(税込)
当日出荷
39526864TPP30103.070
610
529
582(税込)
当日出荷
39526873TPP40104.066
610
529
582(税込)
当日出荷
39526882TPP45104.568
610
529
582(税込)
当日出荷
39526891TPP50105.070
610
529
582(税込)
当日出荷
39526907TPP55105.571
610
529
582(税込)
当日出荷
39526916TPP60106.063
610
529
582(税込)
当日出荷
39526925TPP70107.078
610
529
582(税込)
当日出荷
39526934TPP80128.082
660
569
626(税込)
当日出荷
39526846TPP1001210.0123
660
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526916
2024-04-18
用途: パンチャ-の部品取替
建設業・工事業

ポンチホルダー締付バーが、壊れたための代用品。問題なし。

対象商品 : 39526864
2023-02-27
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

価格の割にしっかりした作り、また無駄が多いセット品じゃ無く単品で購入出来るのが良かった。

対象商品 : 39526891
2018-12-15
用途: 旧車のメンテナンス
その他業種

市場にはセットものしか出回ってませんが、1本単位で目的のサイズを買えるのは経済的にとっても助かります。使用に関しても全然問題ないです。低価格の商品なので、ついでの時に買うと送料もかかりませんし。

対象商品 : 39526882
2015-10-07
用途: スプリングピンを抜く
農・林・水産業

非常に簡単にぬけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする