ピンポンチセット(8本入)

ピンポンチセット(8本入) - TRUSCO
(10件のレビュー)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。

用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39526943TPP148
4,370
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526943
2022-08-10
用途: 機械メンテナンス、組立て
製造業

シャフト抜きとして注文しました。
以前他社さんの物を使っていましたが、先が曲がり困っていましたが、これはまぁまぁ強めに叩いても先が曲がらず結構強めで仕事もはかどります。

対象商品 : 39526943
2022-09-13
用途: 巻線機のメンテ
製造業

全長がもう少し長いと、テーパーピンの交換がやりやすくなるのですが・・

対象商品 : 39526943
2018-07-25
用途: 機械の修理
有限会社さいとうファーム

トラクタのシフトレバーのリンク部の修理に使いました
セットで価格もまあまあだったので買いました
使用した感じは、ピンポンチも適度な硬さで簡単にピンを抜き替える事ができました

対象商品 : 39526943
2018-06-10
用途: 機械整備

まだ、使用していませんが某輸入工具店のピン抜きはすぐ曲がってしまい使い物にならないし、旋盤でS45Cの丸棒で作ってみましたが細いのは難しいので買ってみました。メーカーで選びました。

対象商品 : 39526943
2017-09-14
用途: 機械修理時に使用
佐藤農場

さび付いて中々抜け無いロールピンの抜き取りに使用してます。サイズも揃っているので様々なサイズに適応でき大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39526943
2016-05-11
用途: 機械の組立
マーベラスライフエンジニアリング

ピン打ちの時、直接叩けない時に使わせてもらっています。強度もしっかりしてるので助かってます。

対象商品 : 39526943
2016-06-14
用途: 機械メンテ作業時等

サイズの種類が多数あり便利です

対象商品 : 39526943
2016-01-26
用途: 線抜き
建設業・工事業

細いサイズまであれば良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする