TRUSCO
C型グリッププライヤ 280mm
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥
1,698
税込
¥
1,868
(22)
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)
275
トラスコ品番
374-7263
質量(g)
765
横幅(mm)
140
頭部厚(mm)
15
口幅(mm)
90
最大締圧力(kN)
4.0
頭部硬度
HRC38~48
口深(mm)
86
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39527257
TVPC280
¥
4,030
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください