曜日別特売

C型シャコ万力

C型シャコ万力 - TRUSCOC型シャコ万力 - TRUSCOC型シャコ万力 - TRUSCOC型シャコ万力 - TRUSCOC型シャコ万力 - TRUSCOC型シャコ万力 - TRUSCOC型シャコ万力 - TRUSCO
(2件のレビュー)

アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。

種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)内容量1丁
注意
※インパクトレンチでの使用は不可です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
おねじ六角対辺(mm)
質量(g)
締圧力(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39527311TCC-50N50501455020.5
4,680
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39527327TCC-75N757514110026.4
5,920
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39527275TCC-100N10010017195030.3
8,360
6,298
6,928(税込)
当日出荷
39527284TCC-125N12512519325035.2
12,200
9,198
10,118(税込)
当日出荷
39527293TCC-150N15015022460039.2
17,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
39527302TCC-200N20020022850044.1
41,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39527293
2022-01-06
用途: 現場作業

大きくて重いのですがガッチリとつかんでしっかりと止めらる。
現場ではとても重宝しています。

対象商品 : 39527327
2016-05-31
用途: 機械の固定
製造業

重たすぎて、サイズが大きかったので、返品しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする