TRUSCO
G型グリッププライヤ 280mm
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥
2,298
税込
¥
2,528
(11)
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
角材/70、パイプ/Φ80
全長(mm)
297
トラスコ品番
374-7247
材質
特殊鋼
質量(g)
915
横幅(mm)
70
最大締圧力(kN)
2.5
頭部硬度
HRC40~50
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39527336
TVPG280
¥
4,690
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください