TRUSCO
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥
2,298
税込
¥
2,528
(11)
パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
角材/70、パイプ/Φ70
全長(mm)
280
トラスコ品番
374-7255
質量(kg)
1
横幅(mm)
65
最大締圧力(kN)
2.5
頭部硬度
HRC40~45
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39527345
TVPG280R
¥
4,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください