曜日別特売

グリッププライヤ

グリッププライヤ - TRUSCOグリッププライヤ - TRUSCOグリッププライヤ - TRUSCOグリッププライヤ - TRUSCOグリッププライヤ - TRUSCO

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。

用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
切断能力(Φmm) 軟線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39527354TVP-140角材/30、パイプ/Φ301401.2
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39527363TVP-180角材/35、パイプ/Φ351802.3
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39527372TVP-250角材/40、パイプ/Φ382502.3
2,830
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする