曜日別特売

アングルクランプ

アングルクランプ - TRUSCOアングルクランプ - TRUSCOアングルクランプ - TRUSCO

鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。

種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39527415TWAC904000(直角固定)56Tジョイント(最大厚み差)45
24,030
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39527406TWAC1205000(直角固定)95
Tジョイント(最大厚み差)60
41,960
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする