ベッセイ
クランプ SLM型
特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
用途
鉄工質量物用。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
材質(本体)
炭素工具鋼
レール(mm)
28×11
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39527433
SL20M
200
315
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39527442
SL25M
250
365
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39527451
SL30M
300
415
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39527467
SL40M
400
515
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39527476
SL50M
500
615
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39527485
SL60M
600
715
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください