ベッセイ
クランプ(普及型) GZK型
GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途
木工・家具・鈑金・軽工業用。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
炭素工具鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
レール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39527494
GZ16K
160
80
220
17.5×6.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39527503
GZ20K
200
100
270
22.0×8.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39527512
GZ25K
250
120
330
24.5×9.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39527521
GZ30K
300
140
380
28.0×11.0
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください