アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO
(1件のレビュー)

ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。

用途軽作業用 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)32 材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 質量(kg)0.845 全長(mm)149 幅(mm)80 高さ(mm)258 締付力(kN)1.96 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12) トラスコ品番389-5581 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39527704 TAB-80
17,160
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-02-08
用途:
金属工作
農・林・水産業

趣味で金属(ジュラルミンやステンレス)を使った工作に使用しています。自在に動く事で無理の無い自然な作業姿勢で効率的に加工(ヤスリ掛けや整形)出来ます。高荷重の掛からない作業であればこれひとつで充分かも…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする