TRUSCO
ステンレスバイス 100mm
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
150
口幅(mm)
100
口深(mm)
66
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法F(mm)
105
寸法G(mm)
138
寸法H(mm)
69
寸法J(mm)
11
全長(mm)
368
幅(mm)
135
高さ(mm)
113
締付力(kN)
7.8
トラスコ品番
389-5611
質量(kg)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39527756
TSUB100
¥
211,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください