曜日別特売

パイプバイス

パイプバイス - MCC(松阪鉄工所)パイプバイス - MCC(松阪鉄工所)パイプバイス - MCC(松阪鉄工所)

機能を追求し尽くしたパイプバイスです。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
適合管外径(Φmm)
高さ(mm)
適合パイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39527765PV-02001/8~26~502956A~50A(1/8~2)3
20,040
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39527774PV-02011/8~36~803706A~80A(1/8~3)6
23,240
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39527783PV-02021/2~415~10043015A~100A(1/2~4)9
37,520
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
39527792PV-02031/2~515~12552015A~125A(1/2~5)14
48,960
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする