アトム
ペタハンカチ
ゴムの粘着力により、電子部品実装後の基板などの凹凸面、曲面、複雑な形状をしたワークのクリーニングに適しています。付着したゴミは水で洗い流すことで再利用できます。
用途
曲面や複雑な形状をしたワーク表面に付着した異物除去に。
トラスコ品番
364-0264
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
1
質量(g)
32
表面抵抗値(Ω)
10~9
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39528237
PH150
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください