曜日別特売

はんだこて FM2028

はんだこて FM2028 - HAKKO(白光)はんだこて FM2028 - HAKKO(白光)はんだこて FM2028 - HAKKO(白光)はんだこて FM2028 - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

ロック式スリーブのはんだこて
こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。

適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
注意
※こて先は付属されておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39528273FM2028-011セットスリーブ組品(B3216)(イエロー)、コネクター組品(FM2028-03)
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10018952FM2028-021セットスリーブ組品(B3218)(ブルー)、コネクター組品(FM2028-03)
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10018968FM2028-031セットコネクター組品(FM2028-03)
6,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
21247740FM2028-01(5セット)1セット(5セット)スリーブ組品(B3216)(イエロー)、コネクター組品(FM2028-03)
33,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
21247749FM2028-03(5セット)1セット(5セット)コネクター組品(FM2028-03)
32,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10018968
2019-02-09
用途: 半田ごての修理
超小型飛行体研究所

6年使った半田ごてが壊れてしまったが、この部品で元通りに、ありがたやありがたや。

対象商品 : 39528273
2015-05-07
用途: はんだ付け作業

コテ先の形状が違うものをセットしておけば、作業のロスがなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする