HAKKO(白光)
こて先/CHIP 2.6C型
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
種別
2.6C型
寸法(mm)
2.6
仕様
鉛フリーはんだ対応
質量(g)
180
使用できるはんだこて
FX888
使用できるこて部
FX8801
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39528447
A1576
1本
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72836700
A1576(10本セット)
1セット(10本)
¥
61,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください