曜日別特売

SMDホットツイーザー

SMDホットツイーザー - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。

用途電子部品の修正作業に。電源(V)AC100消費電力(W)65付属品こて先/A1378全長(mm)186制御温度(℃)200~400質量(g)200トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39528526FX8804-01
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: はんだ作業
製造業

リップ抵抗などの修正の際に重宝しております。
こて先も変えることができるので非常に重宝しております。

対象商品 : 39528526
2017-11-21
用途: SMDデバイスの交換作業
合同会社アグロインフォサービス業

SMD部品の交換を至急行う必要があり注文しました。土曜日に注文したにもかかわらず、日曜日に届いて作業を進めることができ大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする