goot(太洋電機産業)
替ヒーターPX-201/401用
(1件のレビュー)
種別
替ヒーター
適合機種
PX-201
質量(g)
7.5
トラスコ品番
390-2820
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39528702
PX-20H
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください