曜日別特売

白光 017 フラックスリムーバー

白光 017 フラックスリムーバー - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

ソルダリング後のリペア用途に最適です。
速乾性で、作業効率をアップできます。
低臭気です。
ノンフロンでノンエタンの商品です。

用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。容量(mL)420主成分炭化水素、アルコール、LPG
注意
※アクリル樹脂、ポリカーボネイト、ポリスチレン、ABS樹脂などは溶ける可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39528824017-011本(420mL)420第四類
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21247645017-01(5本)1セット(5本)420非危険物
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528824
2018-11-08
用途: 基板から部品を取る
製造業

一番作業性がよく、この製品以外に使用しておりません。

対象商品 : 39528824
2017-03-17
用途: 電気回路の仕上げ

フラックスが良く落ちるので重宝しております。定期購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする