HAKKO(白光)
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。
フィルター交換お知らせ機能付です。
作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)
120
処理風量(m
3
/min)
4.7(ダクト2本)
トラスコ品番
384-3998
幅(mm)
330
高さ(mm)
343
奥行(mm)
366
電源(V)
AC100
内容量
1個
注意
※ダクトセットは付属されておりません。別途ダクトセットをお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39528946
FA430-01
¥
129,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【HAKKO FA-430】自立するダクトの使い方
参考になった