曜日別特売

こて先クリーナー

こて先クリーナー - goot(太洋電機産業)こて先クリーナー - goot(太洋電機産業)
(10件のレビュー)

携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。

トラスコ品番387-1479幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)35奥行(mm)87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39528982ST30
390
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: コテ型シーラーのスタンドとして
建設業・工事業

コテ型シーラーを定規に沿わせて使う際にスタンド部品が指に当たって邪魔なので取り外した結果、別途コテ台が必要になり購入しました。コンパクトサイズで本体重量も28gと非常に軽いですが安定性は高く、ワイヤースタンドのコテとの接触箇所も幅27mmと広くとってあるので、メーカーを問わず大概のコテを置けると思います。付属の耐熱スポンジは使っていないのでクリーナーとしての品質や使い勝手などはわかりませんが、安価で汎用性の高いコテ台としておすすめできる商品です。

対象商品 : 39528982
2023-10-16
用途: 外出時の半田付け作業
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

非常にコンパクトで持ち運びに便利なので購入したのですが無くしてしまい追加購入です。

対象商品 : 39528982
2020-08-14
用途: 出張作業時
製造業

出張用の工具箱に潜ませて、邪魔にならないサイズです。
自分の場合、時々しかはんだ作業がないので十分。

対象商品 : 39528982
2020-05-08
用途: ハンダ作業

持ち運びができて、ハンダごてを立て掛けられる金具付きを探していて購入しました。

対象商品 : 39528982
2017-05-21
用途: 教室の生徒さん用
株式会社早川卸売・小売業

数ある中凹が一番大きかったので選びました。もう少しトレー部分の深さが欲しい気もしますが、この値段では上等だと思います。

対象商品 : 39528982
2017-08-16
用途: 半田付け
グレース

コンパクトで安価なので現場作業には最適な商品だと思います。

対象商品 : 39528982
2016-11-28
用途: 電動工具の配線修理

小型の小手先クリーナー、MonotaROさんで見つけることができました。安価なのに日本製で感激しました。使用感も軽くていいと思います。

対象商品 : 39528982
2016-06-13
用途: 自転車ケーブル先端のハンダ付処理

安価な物はコテを置く凹が浅いため外れ易く危ないのですが、
本品は凹が深く外れにくい(まず外れない 笑!)ので、
安心して作業できます。
価格の割には作りも良く、簡易スタンドとして必要十分な
機能を持っています。 因みにmade in Japanです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする