セラミックヒータータイプ専用はんだこて台

セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 - goot(太洋電機産業)セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 - goot(太洋電機産業)セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 - goot(太洋電機産業)
(4件のレビュー)

作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)

内容量1個
注意
※HRC-100は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17618755ST-76CXR-60、CXR-80、CXR-100、PX-335、PX-338、PX-342、PX-201、PX-401、PX-501(AS)、PX-601(AS)490102×110×140
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39529007ST-77CS-21、CS-31、CXR-31、CXR-41、CXR-60、CXR-80、CXR-100、TQシリーズ、PX-335、PX-338、PX-342、PX-201、PX-401、PX-501(AS)、PX-601(AS)40068×160×148
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17618755
2022-11-30
用途: 製品の試作用
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

使い方の説明が無い金具が添付されています。
説明分は箱に張り付けてある簡単な取説ですが、いくら眺めても説明がありません。
なんとなく使っていますが、せっかく付いてくる付属品なのでもう少し説明が欲しいです。

対象商品 : 17618755
2017-05-16
用途: コネクタの半田付けです。
松下製作所

半田コテの軸部分がしっくり合っていて小手先が空中に浮いている状態で
小手先のストレスがないのとクリーナも2分割の中央部分の仕切バランスが非常にいいと思います。

対象商品 : 39529007
2017-05-08
用途: 半田付け作業全般
製造業

このシリーズ(ST-76,77~)は30年以上使っていますが、良くできていると思います。今後ともコレ一筋でしょう(笑)。昔あった、机の端にクランプ出来る=ハンダ吸い取り器まで挿せるバージョン;も未だに使っています。

対象商品 : 39529007
2015-09-14
用途: はんだのこて台

はんだこてのこて台に購入しましたが、口の部分が小さくて入らなかったので使用していません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする