パイプジャックH

パイプジャックH - アサダ

高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。

用途パイプ・形鋼などの受台に。高さ(cm)119(最高) 71(最低)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド形状
高さ(mm)
最大積載量(kg)
パイプサイズ
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529314S781300V710~1250900(積載可能)1/8~24”10~610mm
29,900
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
39529323S781305ボールトランスファー71~125450(積載可能)3/8~1217~319mm
54,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする