曜日別特売

アルミ製ストレートパイプレンチ

アルミ製ストレートパイプレンチ - スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチ - スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチ - スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチ - スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチ - スーパーツール
(6件のレビュー)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。

用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529341AP250E6~456~32A250
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39529357AP300E8~556~40A300
5,220
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39529366AP350E10~656~50A350
6,350
5,498
6,048(税込)
当日出荷
39529375AP450E15~808~65A450
9,180
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39529384AP600E20~9015~80A600
12,660
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39529393AP900E38~12525~100A900
25,170
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39529393
2018-09-12
用途: 吸水管の接続
農・林・水産業

初めてアルミの4インチパイレンを使いましたが、素人には軽めで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39529384
2017-01-18
用途: ボーリング作業
株式会社ザクシン

この値段でこの製品はなかなかないのでは?
と思います。

対象商品 : 39529366
2015-12-22
用途: プラント内でのメンテナンス用工具
建設業・工事業

軽いね~

対象商品 : 39529384
2015-03-04
用途: 水道工事
三笠防水工業有限会社

使いやすい

対象商品 : 39529357
2013-03-01
用途: ガス管の締め付け

問題無く使えています。

対象商品 : 39529375
2013-12-03
用途: 配管
鳶 ENDO

少しでもいい商品を買ったほうがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする