スーパーツール
スーパー ベアリング装備溝付け工具
ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。
用途
パイプ接続用溝付け専用工具。
適合パイプ外径(Φmm)
16~60
トラスコ品番
388-1024
全長(mm)
230~296
質量(kg)
1
肉厚(mm)
1.5
曲げ角度
0~180°
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39529481
TCB502MR
¥
23,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください