TRUSCO
チューブベンダークイックレバー式10mm用
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥
4,998
~
税込
¥
5,498
~
(7)
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
用途
軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
適合パイプ呼び径
75~150mm
適合管径
10
トラスコ品番
389-4720
寸法(mm)
左手/270、右手/300
質量(kg)
1.05
タイプ
ミリ用
曲げ半径(mm)
23
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39529497
TTBL10M
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください