TRUSCO
チューブベンダークイックレバー式19mm用
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
用途
軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
適合管径
19
トラスコ品番
389-4738
寸法(mm)
左手/760、右手/610
質量(kg)
3.55
タイプ
ミリ用
曲げ半径(mm)
76
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39529506
TTBL19M
¥
54,360
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください