曜日別特売

スプレーガン

スプレーガン - TRUSCOスプレーガン - TRUSCOスプレーガン - TRUSCOスプレーガン - TRUSCOスプレーガン - TRUSCOスプレーガン - TRUSCOスプレーガン - TRUSCOスプレーガン - TRUSCO
(1件のレビュー)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。

材質主要部:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
吐出量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530696TSG-500-Y5001.1cc381-8233101.6イエロー
920
779
857(税込)
当日出荷
39530705TSG-500-B5001.1cc381-8225101.6ブルー
920
779
857(税込)
当日出荷
39530714TSG-500-GN5001.1cc381-8241101.6グリーン
920
779
857(税込)
当日出荷
08393454TSG-5005001.1cc284-5431101.6オレンジ
920
779
857(税込)
当日出荷
08393436TSG-10001000約2.4cc284-5458126.0オレンジ
1,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530696
2020-08-19
用途: アルコール消毒
オフ・スピリット

予想したよりしっかりしたつくりで安心しました、遮光ボトルなので中身への
影響は小さいと思い購入しました。
使い勝手はとても良い、ノズルもスプレー角度は可変でき便利しかもしっかり
閉じることもできるので中身が揮発する可能性も小さく安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする