TRUSCO
プロケース28S OD色
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途
道具の収納、整理に最適です。
トラスコ品番
389-7796
質量(kg)
2.7
タイプ
フタ取外し
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
567
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
411
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
347
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
499
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39530951
T28SOD
28
567×411×190
イエロー
¥
6,280
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください