曜日別特売

プロケース28S・54L兼用フタ OD色

プロケース28S・54L兼用フタ OD色 - TRUSCOプロケース28S・54L兼用フタ OD色 - TRUSCO
用途プロケース28S・54L兼用のフタです。トラスコ品番392-6168質量(g)700外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)46外寸法・奥行(mm)411内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530967TSLFODT28S・T54L567×411×46オリーブドラブ
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする