TRUSCO
プロケース75L用フタ OD色
用途
プロケース75L用のフタです。
トラスコ品番
392-6176
質量(g)
890
外寸法・幅(mm)
665
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
458
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39530994
T75LFOD
T75L
665×458×35
イエロー
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください