コンパクトツールケース(ツーワイドポケット)

コンパクトツールケース(ツーワイドポケット) - TRUSCOコンパクトツールケース(ツーワイドポケット) - TRUSCOコンパクトツールケース(ツーワイドポケット) - TRUSCO

超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。
現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。

材質ポリエステル仕様超はっ水加工付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)135高さ(mm)125質量(g)150奥行(mm)70ベルト通し幅(mm)65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39532227TCTC1802-BKブラック
1,850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
39532236TCTC1802-BLブルー
1,850
599
659(税込)
当日出荷
39532211TCTC1802-GYグレー
1,850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする